KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 185mm², M16, 90° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171R16
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 90°
Kennziffer - 25
Nennquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078472326
Sonepar Artikelnummer
120259268
Hersteller Artikelnummer
171R16
Hersteller Typ
171R16
Hersteller Artikel Nr.:
171R16
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
90°
Kennziffer:
25
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.190 kg


