KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 240mm², M12, 90° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172R12
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 90°
Kennziffer - 28
Nennquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012078472364
Sonepar Artikelnummer
120259272
Hersteller Artikelnummer
172R12
Hersteller Typ
172R12
Hersteller Artikel Nr.:
172R12
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
90°
Kennziffer:
28
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.251 kg


