KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 240mm², M16, 45° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172R1645
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 45°
Kennziffer - 28
Nennquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078473323
Sonepar Artikelnummer
120259277
Hersteller Artikelnummer
172R1645
Hersteller Typ
172R1645
Hersteller Artikel Nr.:
172R1645
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
45°
Kennziffer:
28
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.269 kg


