KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 25mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164R10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 90°
Kennziffer - 10
Nennquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078471671
Sonepar Artikelnummer
120258937
Hersteller Artikelnummer
164R10
Hersteller Typ
164R10
Hersteller Artikel Nr.:
164R10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
90°
Kennziffer:
10
Nennquerschnitt:
25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.016 kg


