KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 35mm², M8, 45° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165R845
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 45°
Kennziffer - 12
Nennquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078472685
Sonepar Artikelnummer
120259219
Hersteller Artikelnummer
165R845
Hersteller Typ
165R845
Hersteller Artikel Nr.:
165R845
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
45°
Kennziffer:
12
Nennquerschnitt:
35 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.027 kg


