KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 50mm², M8, 45° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166R845
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 45°
Kennziffer - 14
Nennquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078472784
Sonepar Artikelnummer
120131175
Hersteller Artikelnummer
166R845
Hersteller Typ
166R845
Hersteller Artikel Nr.:
166R845
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
45°
Kennziffer:
14
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.046 kg


