KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 50mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166R10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 90°
Kennziffer - 14
Nennquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078461603
Sonepar Artikelnummer
120258941
Hersteller Artikelnummer
166R10
Hersteller Typ
166R10
Hersteller Artikel Nr.:
166R10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
90°
Kennziffer:
14
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.045 kg


