KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 70mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167R10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 90°
Kennziffer - 16
Nennquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078471916
Sonepar Artikelnummer
120258942
Hersteller Artikelnummer
167R10
Hersteller Typ
167R10
Hersteller Artikel Nr.:
167R10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
90°
Kennziffer:
16
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.063 kg


