KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 70mm², M12, 45° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167R1245
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 45°
Kennziffer - 16
Nennquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078472821
Sonepar Artikelnummer
120259229
Hersteller Artikelnummer
167R1245
Hersteller Typ
167R1245
Hersteller Artikel Nr.:
167R1245
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
45°
Kennziffer:
16
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.069 kg


