KLAUKE - Winkelpresskabelschuh, 95mm², M10, 45° abgewinkelt, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168R1045
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 45°
Kennziffer - 18
Nennquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078472906
Sonepar Artikelnummer
120259235
Hersteller Artikelnummer
168R1045
Hersteller Typ
168R1045
Hersteller Artikel Nr.:
168R1045
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
45°
Kennziffer:
18
Nennquerschnitt:
95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.096 kg


