KLAUKE - Winkelrohrkabelschuh für feindrähtige Leiter, 120mm², M12, 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 749F12
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 90°
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078470179
Sonepar Artikelnummer
120517794
Hersteller Artikelnummer
749F12
Hersteller Typ
749F12
Hersteller Artikel Nr.:
749F12
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
120 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.088 kg


