KLAUKE - Winkelrohrkabelschuh für feindrähtige Leiter, 25 mm², M10, 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744F1045
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 45°
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078491198
Sonepar Artikelnummer
121231090
Hersteller Artikelnummer
744F1045
Hersteller Typ
744F1045
Hersteller Artikel Nr.:
744F1045
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
45°
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
25 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


