KLAUKE - Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 120mm², M12, 45°, mit Sichtloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49R1245MS
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 45°
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078760751
Sonepar Artikelnummer
120991681
Hersteller Artikelnummer
49R1245MS
Hersteller Typ
49R1245MS
Hersteller Artikel Nr.:
49R1245MS
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
45°
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
120 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.080 kg


