KLAUKE - Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 6mm², M5, 90°, mit Sichtloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41R5MS
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 90°
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078837408
Sonepar Artikelnummer
120991586
Hersteller Artikelnummer
41R5MS
Hersteller Typ
41R5MS
Hersteller Artikel Nr.:
41R5MS
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
6 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.006 kg


