KLAUKE - Zentrierbohrer auswechselbar, für Aufnahmeschaft HSS-Bi-Metall Lochsägen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52057782
Nenndurchmesser - 6.35 mm
Schaftdurchmesser - 6.3 mm
Schaftform - zylindrisch
Gesamtlänge - 74.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078741873
Sonepar Artikelnummer
120991227
Hersteller Artikelnummer
52057782
Hersteller Typ
52057782
Hersteller Artikel Nr.:
52057782
Nenndurchmesser:
6.35 mm
Schaftdurchmesser:
6.3 mm
Schaftform:
zylindrisch
Gesamtlänge:
74.5 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Winkel der Spitze:
130 °
Mit Fläche:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.600 kg


