KLAUKE - Zimmermannsbleistift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL449
Form - sonstige
Minenstärke - 2 mm
Mit Radiergummi - Nein
Härtegrad - HB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587365
Sonepar Artikelnummer
120992815
Hersteller Artikelnummer
KL449
Hersteller Typ
KL449
Hersteller Artikel Nr.:
KL449
Form:
sonstige
Minenstärke:
2 mm
Mit Radiergummi:
Nein
Härtegrad:
HB
Quadratische Mine:
Nein
MIne auswechselbar:
Nein
Mit Clip:
Nein
Rutschfester Griff:
Nein
Härtegrad-Charakter:
hart
Farbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96091010
Gewicht:
0.010 kg


