KLAUKE - Zubehör Set für Kabeleinzug-Stangen, 8-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055387
Einsatzbereich - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078719261
Sonepar Artikelnummer
120991186
Hersteller Artikelnummer
52055387
Hersteller Typ
52055387
Hersteller Artikel Nr.:
52055387
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Bruchlast:
0 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
0 mm
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
ohne
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.120 kg


