Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Zugbolzen für Formlocher, 9,5 x 88 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Zugbolzen für Formlocher, 9,5 x 88 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52020113

  • Geeignet für - Formlocher

  • Betätigungsart - Handbetätigung

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310344216

Sonepar Artikelnummer

121005382

Hersteller Artikelnummer

52020113

Hersteller Typ

52020113

Hersteller Artikel Nr.:

52020113

Geeignet für:

Formlocher

Betätigungsart:

Handbetätigung

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.072 kg

Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. 9,5 x 88 mm