Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Zugbolzen für Formlocher, d: 19,0 x 171 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Zugbolzen für Formlocher, d: 19,0 x 171 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50601180

  • Geeignet für - Formlocher

  • Betätigungsart - Handbetätigung

  • Länge - 171 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310601180

Sonepar Artikelnummer

120991039

Hersteller Artikelnummer

50601180

Hersteller Typ

50601180

Hersteller Artikel Nr.:

50601180

Geeignet für:

Formlocher

Betätigungsart:

Handbetätigung

Länge:

171 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.510 kg

Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. Ø 19,0 x 171 mm