KLAUKE - Zugbolzen für hydraulische Betätigung, d: 11,1 auf d: 19 mm, 108 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50294512
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310294511
Sonepar Artikelnummer
120517952
Hersteller Artikelnummer
50294512
Hersteller Typ
50294512
Hersteller Artikel Nr.:
50294512
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.152 kg


