Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Zugbolzen für hydraulische Betätigung, d: 19 x 140 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Zugbolzen für hydraulische Betätigung, d: 19 x 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50294520

  • Geeignet für - Rundlocher

  • Betätigungsart - hydraulisch

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310294528

Sonepar Artikelnummer

120990910

Hersteller Artikelnummer

50294520

Hersteller Typ

50294520

Hersteller Artikel Nr.:

50294520

Geeignet für:

Rundlocher

Betätigungsart:

hydraulisch

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.310 kg

Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. Ø 19 x 140 mm