KLAUKE - Zugbolzen für hydraulische Betätigung, d: 9,5 auf d: 19 mm, 122 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52042827
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310209638
Sonepar Artikelnummer
120517946
Hersteller Artikelnummer
52042827
Hersteller Typ
52042827
Hersteller Artikel Nr.:
52042827
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.056 kg


