Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Zugbolzen für hydraulische Betätigung, d: 9,5 x 71 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Zugbolzen für hydraulische Betätigung, d: 9,5 x 71 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51300430

  • Geeignet für - Rundlocher

  • Betätigungsart - Handbetätigung

  • Länge - 71 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0783310300434

Sonepar Artikelnummer

120374176

Hersteller Artikelnummer

51300430

Hersteller Typ

51300430

Hersteller Artikel Nr.:

51300430

Geeignet für:

Rundlocher

Betätigungsart:

Handbetätigung

Länge:

71 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.040 kg

Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. Ø 9,5 x 71 mm