KLAUKE - Zugbolzen für hydraulische Betätigung, Speed Punch d= 19,0 x 121 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52047818
Geeignet für - Formlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Länge - 121 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310100027
Sonepar Artikelnummer
120991086
Hersteller Artikelnummer
52047818
Hersteller Typ
52047818
Hersteller Artikel Nr.:
52047818
Geeignet für:
Formlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Länge:
121 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.250 kg


