KLAUKE - ZUGBOLZEN KURZ SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52066001
Geeignet für - Formlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Länge - 9.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310016557
Sonepar Artikelnummer
120991229
Hersteller Artikelnummer
52066001
Hersteller Typ
52066001
Hersteller Artikel Nr.:
52066001
Geeignet für:
Formlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Länge:
9.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.090 kg


