Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Zugöse 4,7 mm (3/16ZOLL)

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Zugöse 4,7 mm (3/16ZOLL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50359304

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310359302

Sonepar Artikelnummer

121413502

Hersteller Artikelnummer

50359304

Hersteller Typ

50359304

Hersteller Artikel Nr.:

50359304

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

farblos

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.8 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.8 mm

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

120 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

4.8 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.002 kg

Ersatz Zugöse 4,8mm