Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Zugschraube für manuelle Betätigung d: 9,5 x 40 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Zugschraube für manuelle Betätigung d: 9,5 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50000420

  • Geeignet für - Rundlocher

  • Betätigungsart - Handbetätigung

  • Länge - 40 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310000426

Sonepar Artikelnummer

120374169

Hersteller Artikelnummer

50000420

Hersteller Typ

50000420

Hersteller Artikel Nr.:

50000420

Geeignet für:

Rundlocher

Betätigungsart:

Handbetätigung

Länge:

40 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181588

Gewicht:

0.115 kg

Hoher Abnutzungswiderstand. Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge. Toleranzabweichungen sind vorbehalten.