Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Zugschrauben für manuelle Betätigung d: 19,0 x 140 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Zugschrauben für manuelle Betätigung d: 19,0 x 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50041886

  • Geeignet für - Rundlocher

  • Betätigungsart - Handbetätigung

  • Länge - 140 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310041887

Sonepar Artikelnummer

120990742

Hersteller Artikelnummer

50041886

Hersteller Typ

50041886

Hersteller Artikel Nr.:

50041886

Geeignet für:

Rundlocher

Betätigungsart:

Handbetätigung

Länge:

140 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181575

Gewicht:

0.420 kg

Hoher Abnutzungswiderstand. Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. Ø 19,0 x 140 mm