Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Deckel 230V für 1002-T

KLAUS BRUCHMANN
kopierenkopieren
KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Deckel 230V für 1002-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1013

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120610048

Hersteller Artikelnummer

1013

Hersteller Typ

ADOCK Deckel 1P+2N TI

Hersteller Artikel Nr.:

1013

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.160 kg

ADOCK Deckel Wechselstrom für Steckleiste 1002-T, 230V Berührungsschutzabdeckung IP2XC