Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Deckel 400V für 1005

KLAUS BRUCHMANN
kopierenkopieren
KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Deckel 400V für 1005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012-180

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.071 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121269006

Hersteller Artikelnummer

1012-180

Hersteller Typ

ADOCK Deckel 3P+2N OOE

Hersteller Artikel Nr.:

1012-180

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.071 kg

Klaus Bruchmann ADOCK Gehäusedeckel (400V) passend für Geräteeinheit 1005.