Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Deckel 400V für 1007-T und für Drehstromzähler

KLAUS BRUCHMANN
kopierenkopieren
KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Deckel 400V für 1007-T und für Drehstromzähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1014

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.124 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121269004

Hersteller Artikelnummer

1014

Hersteller Typ

ADOCK Deckel 3P+2N TI + Zähler

Hersteller Artikel Nr.:

1014

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.124 kg

Klaus Bruchmann ADOCK Gehäusedeckel (400V) passend für Zählereinheiten 1007-T.