KLAUS BRUCHMANN - ADOCK DUO-Steckleiste OÖ mit ZS 10mm²-1N-ZU 1,5m-AB 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005-10-1N-1515
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.599 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120610035
Hersteller Artikelnummer
1005-10-1N-1515
Hersteller Typ
ADOCK DUO-Steckleiste 3P+1N SET
Hersteller Artikel Nr.:
1005-10-1N-1515
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.599 kg
SET ADOCK Steckleiste 63A/400V OÖ, 3P+2N, für Drehstromzähler, DUO-Anschluss, mit 40A Zählerschleife 3P+N 10mm² einseitig ultraschallverdichtet Länge (schwarz, braun, blau) 1,5m


