Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUS BRUCHMANN - ADOCK DUO-Steckleiste OÖ mit ZS 25mm²-1N-ZU 2m-AB 2m

KLAUS BRUCHMANN
kopierenkopieren
KLAUS BRUCHMANN - ADOCK DUO-Steckleiste OÖ mit ZS 25mm²-1N-ZU 2m-AB 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005-25-1N-2020

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 4.039 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120610039

Hersteller Artikelnummer

1005-25-1N-2020

Hersteller Typ

ADOCK DUO-Steckleiste 3P+1N SET

Hersteller Artikel Nr.:

1005-25-1N-2020

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

4.039 kg

SET ADOCK Steckleiste 63A/400V OÖ, 3P+2N, für Drehstromzähler, DUO-Anschluss, mit 63A Zählerschleife 3P+N 25mm² einseitig ultraschallverdichtet Länge (schwarz, braun, blau) 2m