Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Steckleiste 230V für Wechselstromzähler

KLAUS BRUCHMANN
kopierenkopieren
KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Steckleiste 230V für Wechselstromzähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.123 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120419158

Hersteller Artikelnummer

1002

Hersteller Typ

ADOCK STECKLEISTE 1P+2N

Hersteller Artikel Nr.:

1002

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.123 kg

ADOCK Steckleiste mit Anschlussraum-Abdeckung für Elektrizitätszählernach DIN 43857 Bemessungsspannung 2-polig 230V AC oder 4-polig 400V AC Bemessungsstromstärke 63A*nach VDE 0603 Teil 3 mit Systemstiftmitzweiter N-Klemme für Weiterverdrahtung