KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Steckleiste 400V mit DUO-Anschluss für Drehstromzähler
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.372 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120419159
Hersteller Artikelnummer
1005
Hersteller Typ
ADOCK DUO-STECKLEISTE 3P+2N
Hersteller Artikel Nr.:
1005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.372 kg
ADOCK Steckleiste mit Anschlussraum-Abdeckung für Elektrizitätszählernach DIN 43857 Bemessungsspannung 2-polig 230V AC oder 4-polig 400V AC Bemessungsstromstärke 63A*nach VDE 0603 Teil 3 mit Systemstiftmitzweiter N-Klemme für Weiterverdrahtung


