KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Steckleiste TI/STMK 230V für Wechselstromzähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002-T
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120610040
Hersteller Artikelnummer
1002-T
Hersteller Typ
ADOCK Steckleiste 1P+2N TI
Hersteller Artikel Nr.:
1002-T
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.115 kg
ADOCK Steckleiste 63A/230V TIROL / STEIERMARK, 1P+2N, für Wechselstromzähler, zeitsparende Montage - nur 1 Klemmenschraube pro Pol, Anschlussquerschnitt 6-25mm²


