Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Steckleiste TI/STMK 400V für Drehstromzähler

KLAUS BRUCHMANN
kopierenkopieren
KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Steckleiste TI/STMK 400V für Drehstromzähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007-T

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.273 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120610041

Hersteller Artikelnummer

1007-T

Hersteller Typ

ADOCK Steckleiste 3P+2N TI

Hersteller Artikel Nr.:

1007-T

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.273 kg

ADOCK Steckleiste 63A/400V TIROL, STEIERMARK, 3P+2N, für Drehstromzähler, Anschluss unten, zeitsparende Montage - nur 1 Klemmenschraube pro Pol, Anschlussquerschnitt 6-25mm²