KLAUS BRUCHMANN - ADOCK Steckleiste TI/STMK mit ZS 10mm²-1N-ZU 1m-AB 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007-T-10-1N-1010
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120610042
Hersteller Artikelnummer
1007-T-10-1N-1010
Hersteller Typ
ADOCK Steckleiste 3P+1N TI-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1007-T-10-1N-1010
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.047 kg
SET ADOCK Steckleiste 63A/400V TIROL, STEIERMARK, 3P+2N, für Drehstromzähler, Anschluss unten, mit 40A Zählerschleife 3P+N 10mm² einseitig ultraschallverdichtet Länge (schwarz, braun, blau) 1m


