Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLEIN TOOLS - Kabelprüfgerät für Daten (RJ45)-terminierte Kabel + Patchkabel

kopierenkopieren
KLEIN TOOLS - Kabelprüfgerät für Daten (RJ45)-terminierte Kabel + Patchkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VDV526200

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - LAN-Funktionstester

  • Anzeigeart - LCD

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0092644583544

Sonepar Artikelnummer

121064720

Hersteller Artikelnummer

VDV526200

Hersteller Typ

VDV526-200 LAN SCOUT JR 2

Hersteller Artikel Nr.:

VDV526200

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

LAN-Funktionstester

Anzeigeart:

LCD

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.122 kg

''Das Kabel-Prüfgerät LAN Scout Jr. 2 dient zur Prüfung installierter oder loser Daten- (CAT 5e, CAT 6/6A) Kabel, die mit RJ45-Anschlüssen kontaktiert sind. Es eignet sich auch für die Ortung von Kabeln mit mehreren Tonfrequenzen. Die größere Anzeige verfügt zur besseren Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen über Hintergrundbeleuchtung. Dieses Modell nutzt 2 x AAA-Batterien (enthalten). Drei Tasten sorgen für eine intuitive Benutzeroberfläche. Kabelprüfgerät für Daten (RJ45)-terminierte Kabel und Patchkabel, Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse, um Leiterzuordnung-Ergebnisse darzustellen, Zur Prüfung auf Leitungsunterbrechung, Kurzschluss, Fehlverdrahtung und Split Pairs, über Kreuz und Schirm, Intuitive Benutzeroberfläche mit drei Tasten mit einfachen, gut erkennbaren Testergebnissen Ton-Einzeldraht, Drahtpaar oder alle 8 Leiterdrähte, Mehrfach-Tongenerator (Vollton/Wobbel), erfordert Sonde Kat. Nr. VDV500-123 (separat erhältlich), Automatische Abschaltung, 10 Minuten im Prüfmodus, 60 Minuten im Tonmodus, Weicher, rutschfester und robuster umspritzter Griff für einfaches Greifen und mehr Haltbarkeit, Austauschbare 2 AAA-Batterien (enthalten)''