Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLEIN TOOLS - Kabeltester mit PoE Testfunktion + Test n Map Remote Kit

kopierenkopieren
KLEIN TOOLS - Kabeltester mit PoE Testfunktion + Test n Map Remote Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VDV501853

  • Geeignet für - Multifunktion

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Anzeigeart - LCD

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0092644583346

Sonepar Artikelnummer

120794717

Hersteller Artikelnummer

VDV501853

Hersteller Typ

VDV501-853 SCOUT PRO 3 TEST N MAP

Hersteller Artikel Nr.:

VDV501853

Geeignet für:

Multifunktion

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Anzeigeart:

LCD

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90304000

Der Klein Tools VDV Scout Pro 3 ist ein tragbarer Kabeltester für Sprach-, Daten- und Videokabel. Er dient zur Prüfung und Fehlersuche bei Kabeln mit RJ11-, RJ12-, RJ45- und F-Steckern und verfügt über einen Tongenerator zur leichten Kabelverfolgung. Der VDV Scout Pro 3 misst zudem die Kabellänge, testet auf Schirmung, führt Hub-Blink-Tests durch und ortet bis zu 19 Standorte (bis zu 5 Standorte mit mitgelieferten Remote-Einheiten, zusätzliche Remote-Einheiten separat erhältlich).