KNIPEX - 1 Paar Ersatzmesser für 12 11 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 19 180
Geeignet für - sonstige
Länge - 45 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022145
Sonepar Artikelnummer
120162031
Hersteller Artikelnummer
12 19 180
Hersteller Typ
12 19 180
Hersteller Artikel Nr.:
12 19 180
Geeignet für:
sonstige
Länge:
45 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.016 kg
12 19 180 1 Paar Ersatzmesser für 12 11 180


