KNIPEX - 1 Paar Ersatzmesser für 12 21 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 29 180
Geeignet für - sonstige
Länge - 45 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022152
Sonepar Artikelnummer
120162033
Hersteller Artikelnummer
12 29 180
Hersteller Typ
12 29 180
Hersteller Artikel Nr.:
12 29 180
Geeignet für:
sonstige
Länge:
45 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.016 kg
12 29 180 1 Paar Ersatzmesser für 12 21 180 Mit auswechselbaren Messern für vier (abgestimmt auf Durchmesser) oder sechs (abgestimmt auf Querschnitte) verschiedene Leiterquerschnitte. Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert. Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück. - AWG: 20 — 18 / 16 / 14 / 12 / 10


