KNIPEX - 1 Paar Ersatzmesser für 12 50 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 59 01
Geeignet für - sonstige
Länge - 40 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773034414
Sonepar Artikelnummer
120162043
Hersteller Artikelnummer
12 59 01
Hersteller Typ
12 59 01
Hersteller Artikel Nr.:
12 59 01
Geeignet für:
sonstige
Länge:
40 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.006 kg
12 59 01 1 Paar Ersatzmesser für 12 50 200 Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Kabelschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. - AWG: 14 — 6


