Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - 1 Paar Ersatzmesser für 15 11 120 Ø 0,5 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - 1 Paar Ersatzmesser für 15 11 120 Ø 0,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15 19 005

  • Geeignet für - sonstige

  • Länge - 35 mm

  • Abbrechklingen - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773021551

Sonepar Artikelnummer

120162056

Hersteller Artikelnummer

15 19 005

Hersteller Typ

15 19 005

Hersteller Artikel Nr.:

15 19 005

Geeignet für:

sonstige

Länge:

35 mm

Abbrechklingen:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82119400

Gewicht:

0.004 kg

15 19 005 1 Paar Ersatzmesser für 15 11 120 Lackabzieh-Pinzetten sind zum Entfernen von Isolierlack auf Drähten vor allem für den industriellen Einsatz. Für Elektronikindustrie, Reparatur- und Bastelarbeiten. Zusätzlich erhältlich: Vier Ersatzklingen für unterschiedliche Durchmesser. - Spitzenbreite (B): 10mm - Ausführung Pinzettenspitze: Abisolieren - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Elektronik - Verhalten: Leitfähig