KNIPEX - 1 Paar Ersatzmesser für 90 25 20 (Schutzrohre)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 29 02
Geeignet für - sonstige
Länge - 85 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773031949
Sonepar Artikelnummer
120162820
Hersteller Artikelnummer
90 29 02
Hersteller Typ
90 29 02
Hersteller Artikel Nr.:
90 29 02
Geeignet für:
sonstige
Länge:
85 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.026 kg
90 29 02 1 Paar Ersatzmesser für 90 25 20 (Schutzrohre)


