KNIPEX - 1 Paar Ersatzspitzen für 44 20 J51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44 29 J51
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Länge - 90 mm
Mit Feder - Nein
Auswechselbare Stifte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773024972
Sonepar Artikelnummer
120162491
Hersteller Artikelnummer
44 29 J51
Hersteller Typ
44 29 J51
Hersteller Artikel Nr.:
44 29 J51
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Länge:
90 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.144 kg


