KNIPEX - 1 Paar Ersatzspitzen für 44 20 J61

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44 29 J61
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Länge - 95 mm
Mit Feder - Nein
Auswechselbare Stifte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773024989
Sonepar Artikelnummer
120243226
Hersteller Artikelnummer
44 29 J61
Hersteller Typ
44 29 J61
Hersteller Artikel Nr.:
44 29 J61
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Länge:
95 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.154 kg


