KNIPEX - 1 Paar Ersatzspitzen für 46 10 A6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46 19 A6
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Länge - 75 mm
Mit Feder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773025016
Sonepar Artikelnummer
120162516
Hersteller Artikelnummer
46 19 A6
Hersteller Typ
46 19 A6
Hersteller Artikel Nr.:
46 19 A6
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Länge:
75 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.090 kg


