KNIPEX - 1 Paar Ersatzspitzen für 46 20 A61

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46 29 A61
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Länge - 95 mm
Mit Feder - Nein
Auswechselbare Stifte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773025054
Sonepar Artikelnummer
120162529
Hersteller Artikelnummer
46 29 A61
Hersteller Typ
46 29 A61
Hersteller Artikel Nr.:
46 29 A61
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Länge:
95 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.150 kg


