KNIPEX - 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 19 06
Geeignet für - sonstige
Länge - 80 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773049043
Sonepar Artikelnummer
120162028
Hersteller Artikelnummer
12 19 06
Hersteller Typ
12 19 06
Hersteller Artikel Nr.:
12 19 06
Geeignet für:
sonstige
Länge:
80 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.056 kg
12 19 06 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 06 Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox, Kapton und Gummi, auch mehrlagig. Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Kapton ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huber & Suhner AG.


